Ploché pravítko, přesnost 1, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 460400 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 168,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 1 000 mm
Materiál Speciální ocel
Celková délka 1 000 mm
Celková šířka 50 mm
Celková výška 10 mm
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch 0,021 mm
Nerez ne
Tvar A
Třída přesnosti EG 1
Norma DIN 874
Zkušební protokol ne
Typ pravítka Ploché pravítko
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 460400 1000
EAN / GTIN 4045197206695
Číslo výrobce 460400 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny.
Pravoúhlý průřez.

Použití:

Pro kontrolu a přesné práce.

Poznámka:

Nerez provedení na poptávku.