{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Graduación | milímetros | |
| Unidad rango de medición | milímetros | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 1.000 mm | |
| Material | Acero especial | |
| Longitud total | 1.000 mm | |
| Anchura total | 50 mm | |
| Altura total | 10 mm | |
| Tolerancia de planeidad de las superficies de prueba | 0,021 mm | |
| Forma | A | |
| Norma | DIN 874 | |
| Tipo de regla lineal | Regla lisa | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | regla lineal |
| Número de artículo | 460400 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197206695 | |
| Número del fabricante | 460400 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |