PS BT50 90 M24 MAS3 Trækbolt

Art.-nr.: 4590807
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype spændebolte
Gevind M24
Til holder BT 50
Samlet længde 85 mm
Hovedets diameter 25 mm
Længde på udhæng 35 mm
Vinkler 90 grader

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4590807
EAN/GTIN 7291075137385
Producentnummer 4590807
L-nummer L24000 399

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 25 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M24, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 25 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 90 grader
  • Kropslængde (LB) 35 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M24
  • Samlet længde (OAL) 85 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50