Fjeder-spidscirkel 170 mm

Art.-nr.: 457000 170
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Åbningsvidde 125 mm
Bentværsnit 7×7 mm
Længde L 170 mm
Produkttype Cirkelslag

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 457000 170
EAN/GTIN 4045197883100

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig form med lange vinkelben, af værktøjsstål. Spidser og måleflader er slebne og hærdede. Gennemgående spindel med justeringsmøtrik til lyn- og finindstilling. Konstant fjederspænding takket være ringfjeder.
Med udskiftelige spidser.

Reservedel:

Stål-reservespidser, sæt (2 dele) nr. 457010
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
    Længde L (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven