C5 EM20X60 Weldon-holdere (DIN1835 form B) med CAMFIX (ISO 26623-1) interface.

Art.-nr.: 4561448
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561448
EAN/GTIN 7291075266764
Producentnummer 4561448
L-nummer L24120 2465

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 52 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 52 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Krave længde (LPR) 60 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Tilbehør