C5 EM20X60 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561448
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4561448
EAN / GTIN 7291075266764
Número del fabricante 4561448
Número L L24120 2465

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 52 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 52 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados