HSK A100 SEM22X50 Værktøjsholdere HSK A DIN69893 Form A med slip-on fræsedorn til fræsere med tværrille ISO 3937.

Art.-nr.: 4561231
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561231
EAN/GTIN 7291075129403
Producentnummer 4561231
L-nummer L24120 2233

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 47 mm, kropslængde (LB) 50 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, dorndiameter, emneside (DCONWS) 22 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 47 mm
  • Kropslængde (LB) 50 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 19 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 22 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele