HSK A100 SEM22X50 Nástrojové držáky HSK A DIN 69893 Form A s násuvným trnem pro frézy s křížovou drážkou ISO 3937.

Artiklové číslo: 4561231
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561231
EAN / GTIN 7291075129403
Číslo výrobce 4561231
L-číslo L24120 2233

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 47 mm, délka těla (LB) 50 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly