HSK A63 SEM27X60 Værktøjsholdere HSK A DIN69893 Form A med slip-on fræsedorn til fræsere med tværrille ISO 3937.

Art.-nr.: 4561228
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561228
EAN/GTIN 7291075129380
Producentnummer 4561228
L-nummer L24120 2224

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 58 mm, kropslængde (LB) 60 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, dorndiameter, emneside (DCONWS) 27 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 58 mm
  • Kropslængde (LB) 60 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 21 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 27 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele