HSK A63 SEM27X60 Vpenjalo za orodje HSK A DIN69893, oblika A z nasadnim ključem ISO 3937 za rezkarje s prečnim utorom.

Št. art.: 4561228
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561228
EAN/GTIN 7291075129380
Številka proizvajalca 4561228
L-število L24120 2224

Opis

Opis:

Rezkarji za lupinsko rezkanje, premer telesa (BD) 58 mm, dolžina telesa (LB) 60 mm, premer nastavka na strani stroja (DCONMS) 63 mm, premer nastavka na strani obdelovanca (DCONWS) 27 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 58 mm
  • Dolžina telesa (LB) 60 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 21 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 27 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov