• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

HSK A100 ER20X160M DIN6499 ER mini spændepatron

Art.-nr.: 4561144
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4561144
EAN/GTIN 7291075128840
Producentnummer 4561144
L-nummer L24120 268

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatroner, kropsdiameter (BD) 28 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER20, skærlængde (LPR) 160 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 13 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 1 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER20
  • Krave længde (LPR) 160 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100