HSK A100 ER20X160M Kleštinový upínač DIN6499 ER mini

Artiklové číslo: 4561144
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561144
EAN / GTIN 7291075128840
Číslo výrobce 4561144
L-číslo L24120 268

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr tělesa (BD) 28 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 100 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka frézy (LPR) 160 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER20
  • Délka upínace (LPR) 160 mm
  • Velikost stopky (SS) 100