HSK A63 HYDRO 10X200 Lange hydrauliske borepatroner med HSK DIN69893 Form A skaft

Art.-nr.: 4559309
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4559309
EAN/GTIN 7291075256352
Producentnummer 4559309
L-nummer L24120 1636

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk ekspansionsværktøjsholder, kropsdiameter (BD) 30 mm, kropslængde (LB) 154 mm, sædediameter på emnesiden (DCONWS) 10 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 30 mm
  • Kropslængde (LB) 154 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 10 mm
  • Krave længde (LPR) 200 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Tilbehør