IHSR 161-802 BW Værktøjsholdere til bagbearbejdning til BHR og TCH AL skrubspindelhoveder

Art.-nr.: 4551103
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4551103
EAN/GTIN 7291075179217
Producentnummer 4551103
L-nummer L23900 57

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbehør Spindler, kropsdiameter (BD) 95 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 802 mm, monteringsdiameter, min. emneside (DCONNWS) 161 mm, skaftstørrelse (SS) BHR MB80-80

Egenskab:

  • Diameter (DC/BD) 95 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 802 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 161 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CCMT 1204..
  • Skaftstørrelse (SS) MB80-80