Fin vinkelmåler 300 mm

Art.-nr.: 453800 300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 414,21 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 360 grader
Aflæsning 1 vinkelmin.
Spindelstigning 1 grader
Fejlgrænse ±2 vinkelmin.
Skinnelængde 300 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 453800 300
EAN/GTIN 4045197294623

Betegnelse

Udførelse:

Ufejlbarlig aflæsning. Gradværdierne ses let og overskueligt på en lupforstørret 4×90°-skala. Vinkelminutterne aflæses lige så let og uden forkundskaber på en forkromet måletromle med sort skala. Med dobbelt skala til begge måleretninger. Ergonomisk lynindstilling og finindstilling af minutværdierne. Aflæsningsdele er blændfrit matforkromede.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 fladvinkel 60×90 mm til justering.

Specialtilbehør:

Klemholder nr. 453520 (til fastgørelse på opmærkningsværktøjer nr. 445152 - 445222), tillægsvinkel nr. 453600.

Reservedel:

Måleskinne nr. 453510, lup nr. 453820 str. 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele