Přesný úhloměr, Délka lišty: 300mm

Artiklové číslo: 453800 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 475,00 CZK / ks
  • 2 240,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka lišty (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka lišty 300 mm
Stoupání vřetena 1 stupeň
Měřicí technika analogová
Odečet 1 úhlová min.
Odečet 0,017 stupně
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalený materiál ano
Rozsah měření min. 0 stupně
Rozsah měření max. 360 stupně
Mez chyby 0,033 stupně
Norma výrobní norma
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 453800 300
EAN / GTIN 4045197294623
Číslo výrobce MP-101/300MM

Popis

Provedení:

Bezchybné odečítání. Hodnoty stupňů lze snadno odečítat na stupnici zvětšené lupou 4×90°. Minuty úhlů lze odečítat stejně snadno na měřicím bubínku s černou stupnicí. S dvojitou stupnicí pro oba směry měření. Rychloposuv pro snadnou manipulaci a přesné nastavení minutových hodnot. Odečítací stupnice protireflexně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 plochého úhelníku 60×90 mm pro nastavení.

Zvláštní příslušenství:

Svěrný držák č. 453520 (pro upevnění rýsovacích přístrojů č. 445152 – 445222), přídavný úhelník č. 453600.

Náhradní díl:

Měřicí lišta č 453510, lupa č. 453820 vel. 2.