Raportor de măsurare fină, Lungimea şinei: 300mm

Cod articol.: 453800 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 59,00 € /buc.
  • 89,60 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea şinei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea şinei 300 mm
Pasul tijei 1 grad
Tehnică de măsurare analog
Citire în minute 1 minut sexagesimal
Citire în grade 0,017 grad
Material oţel superior (INOX)
Material întărit ja
Domeniu de măsurare min. 0 grad
Domeniu de măsurare max. 360 grad
Eroare de toleranţă 0,033 grad
Standard normă de fabricație
Poate fi calibrat da
Tip produs Raportoare

Identificare și clasificare

Cod articol 453800 300
EAN / GTIN 4045197294623
Număr producător MP-101/300MM

Descriere

Execuţie:

Citire fără erori. Valorile gradelor sunt clar vizibile pe o scală gradată de 4×90° mărită cu lupa. Minutele unghiurilor se pot citi la fel de uşor de pe un tambur micrometric cromat, gradat cu negru. Cu gradaţii duble pentru ambele direcţii de măsurare. Mânuire uşoară şi rapidă şi reglaj de precizie pentru valorile corespondente minutelor unghiului. Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Livrare:

Inclusiv 1 echer plat 60×90 mm pentru reglare.

Accesorii opţionale:

Suport de prindere Cod 453520 (pentru fixarea pe sisteme de marcare Cod 445152445222), echer suplimentar Cod 453600.

Piese de schimb:

Riglă de măsurare Cod 453510, lupă Cod 453820 Ref. 2.