• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

BT40 SEMC 16X100 COMBI-dorne til endefræsere med BT MAS-403 AD-skaft.

Art.-nr.: 4532002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4532002
EAN/GTIN 7291075131178
Producentnummer 4532002
L-nummer L24120 626

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsebor, kropsdiameter (BD) 32 mm, kropslængde (LB) 100 mm, borediameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, borediameter, emneside (DCONWS) 16 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 32 mm
  • Kropslængde (LB) 100 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 17 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40