BT40 SEMC 16X100 Kombinirani nasadni trni za rezkarje s steblom BT MAS-403 AD

Št. art.: 4532002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4532002
EAN/GTIN 7291075131178
Številka proizvajalca 4532002
L-število L24120 626

Opis

Opis:

Rezkarji za lupinsko rezkanje, premer telesa (BD) 32 mm, dolžina telesa (LB) 100 mm, premer rezkarja na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezkarja na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 32 mm
  • Dolžina telesa (LB) 100 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 17 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40