DIN2080 30 SEM 22X 28 DIN 2080 til fræsere med tværrille DIN 3937.

Art.-nr.: 4520008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4520008
EAN/GTIN 7291075132359
Producentnummer 4520008
L-nummer L24120 6

Betegnelse

Opis:

Rezkarji za lupinsko rezkanje, premer telesa (BD) 47 mm, dolžina telesa (LB) 28 mm, premer rezkarja na strani obdelovanca (DCONWS) 22 mm, velikost stebla (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 47 mm
  • Dolžina telesa (LB) 28 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 19 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 22 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30