PS BT40 90 M16 MAZAK B Trækbolt ISO 7388/B MAZAK.

Art.-nr.: 4517109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4517109
EAN/GTIN 7291075422498
Producentnummer 4517109
L-nummer L24000 327

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 17 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M16, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 17 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 90 grader
  • Kropslængde (LB) 22,6 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M16
  • Samlet længde (OAL) 54,6 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40