PS BT40 90 M16 MAZAK B Șurub de tragere ISO 7388/B MAZAK.

Cod articol: 4517109
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4517109
EAN / GTIN 7291075422498
Număr producător 4517109
L-Număr L24000 327

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere ISO 7388/B MAZAK.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 17 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 90 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 22.6 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime totală (OAL): 54.6 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40