C6 AD HSK A100WHX110 CAMFIX (ISO 26623-1) holder med HSK DIN 69893 form A konisk aksel

Art.-nr.: 4510251
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4510251
EAN/GTIN 7291075331134
Producentnummer 4510251
L-nummer L24120 1298

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskiftværktøjsholdere, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, værktøjsholderdiameter, emneside (DCONWS) 63 mm, værktøjslængde (LPR) 110 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 81 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 63 mm
  • Krave længde (LPR) 110 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Tilbehør