C6 AD HSK A100WHX110 Cono HSK ISO 12164-3 Forma A con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4510251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4510251
EAN / GTIN 7291075331134
Número del fabricante 4510251
Número L L24120 1298

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm, Voladizo (LPR) 110 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 81 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm
  • Voladizo (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 100

Productos adecuados

Accesorios