ADJ ST1-1/4 D2.756 ER32 FINEFIT DIN 6499 ER Spændepatroner med centerjustering og cylindriske skafter med spændeflade

Art.-nr.: 4505977
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4505977
EAN/GTIN 7291075205619
Producentnummer 4505977
L-nummer L24120 1185

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændetang, karosseridiameter (BD) 1,969″, forbindelsesstørrelse (CSI) ER32, fremspringende længde (LPR) 3,72″, skaftstørrelse (SS) 1,25

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 1,969″
  • Tilslutningsdiameter maks. emneside (DCONXWS): 0,789″
  • Tilslutningsdiameter min. emneside (DCONNWS): 0,08″
  • Forbindelsesstørrelse (CSI): ER32
  • Fremspringende længde (LPR): 3,72″
  • Sanklængde (LS): 3,15″
  • Skaftets størrelse (SS): 1,25