HSK FM63 ER16X160 DIN6499 ER spændepatron

Art.-nr.: 4504936
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4504936
EAN/GTIN 7291075195392
Producentnummer 4504936
L-nummer L24120 1596

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatroner, kropsdiameter (BD) 28 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER16, længde af klo (LPR) 160 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 10 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER16
  • Krave længde (LPR) 160 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63