844 SF sokkel til vertikal brug med skruer og bordklemme

Art.-nr.: 4503512
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Universalmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503512
EAN/GTIN 4059192059170
Producentnummer 4503512
L-nummer L40080 2296

Betegnelse

Udførelse:

  • L x B x H 200 x 200 x 25 mm
  • Vægt 7,5 kg
  • Inkl. 2 bordklemmer og fastgørelsesskruer

Beskrivelse:

  • 844 Sf-fod til lodret brug, inklusive skruer og 2 bordklemmer

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Produktnavn: Kraftig bundplade
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Produkttype: 844 Sf
  • Anvendelse: ; Til indstillingsopgaver i den lodrette position af 844 S ; ; Anvendelse til 844S: ; Til anvendelsesområder 400 mm og 1150 mm ;