844 Sf voet voor verticaal gebruik met schroeven en tafelklem

Artikelnummer: 4503512
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503512
EAN/GTIN 4059192059170
Nummer fabrikant 4503512
L-nummer L40080 2296

Omschrijving

Uitvoering:

  • L x B x H 200 x 200 x 25 mm
  • Gewicht 7,5 kg
  • Inclusief 2 tafelklemmen en bevestigingsschroeven

Omschrijving:

  • 844 Sf voet voor verticaal gebruik, inclusief schroeven en 2 tafelklemmen

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam product: Zware basisplaat
  • Naam productgroep: Multimar
  • Type product: 844 Sf
  • Toepassing: ; Voor insteltaken in de verticale positie van de 844 S ; ; Gebruik voor 844S: ; Voor toepassingsbereiken 400 mm en 1150 mm ;