PS CAT50 90 1″ MAS3 Trækbolt CAT MAS og CAT ANSI.

Art.-nr.: 4503092
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503092
EAN/GTIN 7291075137507
Producentnummer 4503092
L-nummer L24000 293

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilspændingsbolt, kropsdiameter (BD) 21,01 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) 1-8, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 21,01 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 90 grader
  • Kropslængde (LB) 35 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M24
  • Samlet længde (OAL) 85 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50