PS CAT50 90 1″ MAS3 CAT tažný čep ANSI

Artiklové číslo: 4503092
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tažný čep
Závit 1-8 UNC
Pro upínač BT 50
Celková délka 85 mm
Průměr hlavy 21,01 mm
Úhel 90 stupeň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4503092
EAN / GTIN 7291075137507
Číslo výrobce 4503092
L-číslo L24000 293

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 21,01 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) 1-8, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 21.01 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 90 Stupne
  • Délka telesa (LB) 35 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) 1-8
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Velikost stopky (SS) 50