• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DIN2080 50 EM40X 90 DIN 6359 / DIN 1835 Form B svejsebor med DIN 2080 AD-dorn

Art.-nr.: 4501017
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4501017
EAN/GTIN 7291075132205
Producentnummer 4501017
L-nummer L24120 1174

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 90 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 40 mm, samlet længde (OAL) 216,8 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 90 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 216,8 mm
  • Krave længde (LPR) 90 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50