DIN2080 50 EM40X 90 DIN 6359 / DIN 1835 forma B Svařovací trny s trnem DIN 2080 AD.

Artiklové číslo: 4501017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501017
EAN / GTIN 7291075132205
Číslo výrobce 4501017
L-číslo L24120 1174

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 90 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, celková délka (OAL) 216,8 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 90 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 216.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 90 mm
  • Velikost stopky (SS) 50