DIN69871 50 SEM16X35 Værktøjsholder DIN 69871 form A med dorn ISO 3937 til fræser med tværrille.

Art.-nr.: 4500682
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4500682
EAN/GTIN 7291075127515
Producentnummer 4500682
L-nummer L24120 2671

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 38 mm, kropslængde (LB) 35 mm, dorndiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 38 mm
  • Kropslængde (LB) 35 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 17 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50