DIN69871 50 SEM16X35 Vpenjalo za orodje DIN 69871, oblika A z nasadnim ključem ISO 3937 za rezkarje s prečnim utorom.

Št. art.: 4500682
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4500682
EAN/GTIN 7291075127515
Številka proizvajalca 4500682
L-število L24120 2671

Opis

Opis:

Rezkarji za rezkanje, premer telesa (BD) 38 mm, dolžina telesa (LB) 35 mm, premer rezkarja na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 38 mm
  • Dolžina telesa (LB) 35 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 17 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50