844 TZ cylindrisk prøvestift D = 6.00 mm

Art.-nr.: 4500513
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Universalmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4500513
EAN/GTIN 4059192022761
Producentnummer 4500513
L-nummer L40100 226

Betegnelse

Udførelse:

  • Med cylindrisk monteringsaksel til fastgørelse i 844 Tma / 844 Tmi monteringsstykker
  • Fremstillet af hærdet stål

Beskrivelse:

  • 844 Tz Cylindriske prøvestifter, D = 6 mm, l = 20 mm, L = 33,5 mm

Egenskab:

  • Produktnavn: Cylindriske teststifter
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Anvendelse: Bestemmelse af 2-rulledimensionen for indvendige og udvendige tandhjul
  • Produkttype: 844 Tz
  • Skaftdiameter i mm: 5 mm
  • Dimension L: 33.5 mm
  • Dimension l i mm: 20 mm
  • Dimension D: 6 mm
  • Fremstillingstolerance +/-: 2 µm