844 Tz cilindrische testpen D = 6,00 mm

Artikelnummer: 4500513
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500513
EAN/GTIN 4059192022761
Nummer fabrikant 4500513
L-nummer L40100 226

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met cilindrische montageschacht voor bevestiging in 844 Tma / 844 Tmi montagestukken
  • Maak van gehard staal

Omschrijving:

  • 844 Tz Cilindrische meetpennen, D = 6 mm, l = 20 mm, L = 33,5 mm

Kenmerk:

  • Naam product: Cilindrische meetpennen
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Toepassing: Bepaling van de 2-rols maat voor binnen- en buitenvertandingen
  • Type product: 844 Tz
  • Schachtdiameter in mm: 5 mm
  • Afmeting L: 33.5 mm
  • Afmeting l in mm: 20 mm
  • Afmeting D: 6 mm
  • Fabricagetolerantie +/-: 2 µm