844 TK-kuglemåleindsats fremstillet af hårdmetal 4.00 mm

Art.-nr.: 4500359
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Udladning 6 mm
Producentbetegnelse 844 Tk Kugelmesseinsatz 4 mm
Diameter, holder 3,5 mm
Indhold enkelt del
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4500359
EAN/GTIN 4059192022594
Producentnummer 4500359
L-nummer L40100 10
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Målekugle af hårdmetal med cylindrisk monteringsaksel og snapring til drejelig fastholdelse i boringen på målearmene 844 Te.
  • Fremstillingstolerance for kuglen ± 2 µm

Beskrivelse:

844 Tk kuglemåleindsats 4 mm
  • Volframkarbid
  • Tapskaftdiameter 3,5 mm
  • Skaftlængde 6 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Produktnavn: Kuglemåleindsats
  • Anvendelse: Særligt velegnet til måling af spiralformede indvendige og udvendige tandhjul Anvendelse på konvekse konturer Anvendelse til konusmålinger
  • Produkttype: 844 Tk
  • Dimension H: 6.5 mm
  • Længde på skaft: 6 mm
  • Dimension d i mm: 4 mm