844 Tk Touche sphérique en carbure 4mm

Réf.: 4500359
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Porte-à-faux 6 mm
Référence fabricant 844 Tk Kugelmesseinsatz 4 mm
Diamètre attachement 3,5 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 4500359
EAN / GTIN 4059192022594
Réf. fabricant 4500359
Article hors catalogue L40100 10
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Bille de mesure en métal dur avec tige de réception cylindrique et jonc d'arrêt pour le maintien en rotation dans l'alésage des bras de mesure 844 Te.
  • Tolérance de fabrication de la bille ± 2 µm

Description:

844 Tk Insert de mesure sphérique 4 mm
  • Métal dur
  • Diamètre de la tige de réception 3.5 mm
  • Longueur de la tige 6 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Application: Particulièrement adapté à la mesure de roues dentées intérieures et extérieures à denture oblique Utilisation sur des contours convexes Utilisation pour les mesures de cônes
  • Type de produit: 844 Tk
  • Dimension H: 6.5 mm
  • Longueur de la tige: 6 mm
  • Dimension d en mm: 4 mm