Atraminis kampainis, grūdintas, plokščias modelis nerūdijantis, tikslumo klasė 00 100X70 mm

Prekės Nr.: 450010 100X70

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 43,90 € /vnt.
  • 16,15 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 555 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 875/00
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875/00
Status kampas 0,003 mm
Ilgos briaunos ilgis 100 mm
Atraminės kojelės ilgis 70 mm
Kojelės skerspjūvis 20×5 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kampainis aštria briauna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 450010 100X70
EAN / GTIN 4045197443953

Aprašymas

Modelis:

Didelis tikslumas. Dvi pleišto formos matavimo briaunos ties ilgąja kraštine. Grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifuotos ir pritrintos, plokštumos šlifuotos.

Paskirtis:

Tikrinimo darbams šviesos pralaidumo metodu.