Squadra temprata, esecuzione piatta inossidabile, grado di precisione 00 100X70 mm

Codice art.: 450010 100X70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 43,90 € /pz.
  • 16,15 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.414 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 875/00
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875/00
Ortogonalità 0,003 mm
Lunghezza fianco lungo 100 mm
Lunghezza fianco corto 70 mm
Sezione lati 20×5 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadra di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 450010 100X70
EAN / GTIN 4045197443953

Descrizione

Esecuzione:

Massima precisione. Lato lungo con bordi a doppio smusso.
Interamente temprate, sottoposte a distensione. Coste rettificate e lappate, facce rettificate.

Uso:

Per controlli con procedure a fascio di luce.