Parka med høj synlighed XXXL

Art.-nr.: 449519873389XXXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Advarselssikkerhedsparka

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 449519873389XXXL
EAN/GTIN 7330509078006
Producentnummer 449519873389XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Justerbar med snørebånd i taljen
Fleeceforet krave, Høj krave
Tapede sømme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte med varmt for

Lommer
Frontlommer med klap, Indsatte lommer med fleecefor, Indvendig iPad-lomme
Inderlommer, en i mesh
Brystlommer med lynlås

Foring
Meshforing, Quiltforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhulen, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Mesh-panel ved skulderbladet

Formede ærmer

Finish
Inderst håndled ved ærme-enden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelåslukning på krop, ærmer og skuldre, 50 mm bredt transferrefleksbånd

Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • En varm vinterbeklædning til hårde arbejdsmiljøer, hvor det er vigtigt at være synlig
  • Parkaen er fremstillet i et stærkt vind- og vandafvisende materiale med tapede sømme og et varmt quiltet for, der er behageligt og beskytter mod kulde og vind
  • Den har slidstærkt yderstof i en mørkere nuance, hvor tøjet samler mest snavs
  • Jakken har en to- vejs lynlås foran og bøjede ærmer for bedre komfort
  • Taillen kan justeres med en snor bagpå for bedre pasform
  • Reflekserne er varmepressede for øget fleksibilitet, og den beskyttende hætte har trykknapper, der nemt kan tages af og på
  • Certificeret i henhold til EN 342 kombineret med 1885: EN 343: EN ISO 20471 klasse 3, beskyttelsesbeklædning for høj synlighed

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle