High Vis parka XXXL

Artikelnummer: 449519873389XXXL
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat 3XL
Producttype Veiligheidsparka

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 449519873389XXXL
EAN/GTIN 7330509078006
Nummer fabrikant 449519873389XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Verstelbaar met trekkoorden in taille
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
Getapete naden
Rits in voering voor transfer
Verstelbare en verstelbare capuchon met warme voering

Zakken
Voorzakken met klep, Ingezette zakken met fleecevoering, Binnenzijde iPad-zak
Binnenzakken, één in mesh
Kastzakken met rits

Lijn
Mesh-voering, Quilt voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh paneel bij oksel, Donker kleurveld in hoge grime-exposure delen, Mesh paneel bij schouderblad
Voorgebogen mouwen

Afwerking
Innerlijk polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband

Reflex
Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede transferreflecterende tape

Voorsluiting
Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

Omschrijving:

  • Een warm winterkledingstuk voor zware werkomgevingen waar het belangrijk is om zichtbaar te zijn
  • De parka is gemaakt van een sterk wind- en waterbestendig materiaal met getapete naden en een warme gewatteerde voering die comfortabel is en beschermt tegen kou en wind
  • Het heeft slijtvaste buitenstof in een donkerder tint waar het kledingstuk het meeste vuil verzamelt
  • De jas heeft een tweewegritssluiting aan de voorzijde en gebogen mouwen
  • . rits aan de voorkant en gebogen mouwen voor meer comfort
  • De taille kan worden versteld met een trekkoord aan de achterkant voor een betere pasvorm
  • De reflectoren zijn met hitte geperst voor meer flexibiliteit en de beschermende capuchon heeft drukknopen die gemakkelijk aan en uit kunnen worden gedaan
  • Gecertificeerd volgens EN 342 in combinatie met 1885: EN 343: EN ISO 20471 Klasse 3, beschermende kleding voor hoge zichtbaarheid

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten