844 som målepistol i sæt til indvendig diameter 6-12 mm

Art.-nr.: 4487750
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4487750
EAN/GTIN 4059192021573
Producentnummer 4487750
L-nummer L40080 1255
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
  • Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
  • Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
  • Fra 40 mm målehoved af aluminium for at spare vægt
  • Altid optimalt læselig måleværdivisning ved brug af elektronisk måleur med drejeligt display

Beskrivelse:

Selvcentrerende målepistol i sæt Micromar 844 AS
  • Fabriksstandard måleområde: 6 - 12 mm
Leveringsomfang: Brugsanvisning, indstillingsringe, nøgle til udskiftning af målehoveder (fra 30 mm), kuffert.

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Bemærkninger Fejlgrænse: ; Med fuldstændig kontakt mellem måleproberne ; Tager ikke hensyn til transduceren ;
  • Måleområde: .25 - .4725″
  • Fejlgrænse_µm: 4 µm

Norm:

Fabriksstandard