844 AS Mérőpisztoly készletben a belső átmérőhöz6-12 mm

Cikkszám: 4487750
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4487750
EAN / GTIN 4059192021573
Gyártó száma 4487750
L-szám L40080 1255
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • A mérőfejek cseréjéhez csatlakozómenettel
  • Szabályozó mérőfej 3 mérőérintkezővel (elrendezés 3 x 120°)
  • 12 mm-es keményfém-erősítésű szondák
  • 12 mm-es szondák a furat aljáig történő mérésekhez
  • 40 mm-es mérőfej alumíniumból a súlycsökkentés érdekében
  • A mindig optimálisan olvasható mérőérték kijelzés, ha elforgatható kijelzővel ellátott elektronikus mérőórát használ

Leírás:

Önközpontosító mérőpisztoly készletben Micromar 844 AS
  • Gyári standard mérési tartomány: 6 - 12mm
Szállítási terjedelem: Használati útmutató, beállítógyűrűk, kulcs a mérőfejek cseréjéhez (30 mm-től), tok.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Megjegyzések Hibahatár: ; A mérőszondák teljes érintkezésével ; Nem veszi figyelembe a mérőátalakítót ;
  • Mérési tartomány: .25 - .4725″
  • Hibahatár_µm: 4 µm

Szabvány:

Gyári szabvány

Megfelelő termékek