844 en målepistol til indvendig diameter 60-70 mm

Art.-nr.: 4487711
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4487711
EAN/GTIN 4059192021566
Producentnummer 4487711
L-nummer L40080 1457

Betegnelse

Udførelse:

  • Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
  • Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
  • Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
  • Fra 40 mm målehoved af aluminium for at spare vægt
  • Altid optimalt læselig måleværdivisning ved brug af elektronisk måleur med drejeligt display

Beskrivelse:

Selvcentrerende indvendig målepistol Micromar 844 A
  • Fabriksstandard måleområde: 60 - 70mm
Leveringsomfang: uden displayenhed, basisenhed 844 Ag, målehoved 44 Ak, betjeningsvejledning, kasse

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Måleområde: 2.35 - 2.75″
  • Bemærkninger Fejlgrænse: ; Med fuldstændig kontakt mellem måleproberne ; Tager ikke hensyn til transduceren ;
  • Måledybde med forlængelse: 229 mm
  • Dimension d i mm: 79 mm
  • Måledybde: 79 mm
  • Dimension b i mm: 18 mm
  • Dimension c i mm: 5 mm
  • Fejlgrænse_µm: 4 µm

Norm:

Fabriksstandard

Egnede produkter

Tilbehør