844A Pistolet de mes. 60-70 mm avec trois touches

Réf.: 4487711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4487711
EAN / GTIN 4059192021566
Réf. fabricant 4487711
Article hors catalogue L40080 1457

Description

Exécution:

  • Filetage de raccordement pour le remplacement des têtes de mesure
  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
  • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm armés de métal dur
  • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • Tête de mesure à partir de 40 mm en aluminium pour un gain de poids
  • Indicateur de mesure toujours parfaitement lisible en cas d'utilisation d'un comparateur électronique avec écran rotatif

Description:

Pistolet de mesure interne autocentrant Micromar 844 A
  • Norme d'usine Plage de mesure : 60 - 70mm
Livraison: sans indicateur, appareil de base 844 Ag, tête de mesure 44 Ak, mode d'emploi, étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Plage de mesure: 2.35 - 2.75″
  • Remarques Limite d'erreur: ; En cas de contact complet avec les palpeurs ; Ne tient pas compte du capteur de mesure ;
  • Profondeur de mesure avec extension: 229 mm
  • Dimension d en mm: 79 mm
  • Profondeur de mesure: 79 mm
  • Dimension b en mm: 18 mm
  • Dimension c en mm: 5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 4 µm

Norme:

Norme d'usine

Produits adaptés

Accessoires