• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Everest 3DE - Forlængelsesstige 3 x 10 Spr.

Art.-nr.: 44852
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
tværbjælkens bredde 1,1 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,49 m
Antal lederdele 3
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 10
Trindybde 38 m
Trinafstand 265 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 7,25 m
Traverser ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 19,2 kg
Stige-længde, trukket ind 2,97 m
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44852
EAN/GTIN 4003866448524
Producentnummer 44852
L-nummer L90010 1223
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibelt, sikkert og billigt: den perfekte løsning til store højder.
  • Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
  • Den øverste stige kan også bruges separat som en enkelt stige med bestillingsnr. 44851-44852.
  • Ydre bredde på den nederste stige: 490 mm.
  • Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
  • Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
  • Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 7,25 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Bredde af tværstang 1,1 m
  • Vægt 19,2 kg
  • Stige længde, tilbagetrukket 2,97 m
  • Materiale aluminium
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 265 mm
  • Antal trin 10
  • Antal spirer 3 × 10
  • Trin dybde 38 mm
  • Udvendig bredde 490 mm
  • Ydre bredde af nederste stige 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.