Everest 3DE - výsuvný žebřík 3 x 10 příček

Artiklové číslo: 44852
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka příčných nosníků 1,1 m
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,49 m
Počet vodicích dílů 3
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Hloubka příčle 38 m
Vzdálenost příčlí 265 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ano
Pracovní výška cca 7,25 m
Traverzy ano
Norma DIN EN 131
Nosnost max. 150 kg
Hmotnost 19,2 kg
Žebřík délka zasunutá 2,97 m
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44852
EAN / GTIN 4003866448524
Číslo výrobce 44852
L-číslo L90010 1223
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Flexibilní, bezpečné a za rozumnou cenu: ideální řešení pro velké výšky.
  • Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
  • Horní žebřík lze použít také samostatně jako samostatný žebřík s obj. č. 44851-44852.
  • Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
  • Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
  • Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 7,25 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Šířka příčníku 1,1 m
  • Hmotnost 19,2 kg
  • Délka zasunutého žebříku 2,97 m
  • Materiál hliník
  • Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
  • Počet příček 10
  • Počet klíčků 3 × 10
  • Hloubka kroku 38 mm
  • Vnější šířka 490 mm
  • Vnější šířka spodního žebříku 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.