{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,49 m | |
| Antal lederdele | 3 | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 14 | |
| Trindybde | 38 m | |
| Trinafstand | 265 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Arbejdshøjde ca. | 10,05 m | |
| Kan hænges op | nej | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Trappe | nej | |
| Spredesikring | 2 slidstærke perlonremme | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 31,5 kg | |
| Stigedele, længde | 6,654 m | |
| Stige-længde, forlænget | 9,45 m | |
| Stige-længde, trukket ind | 4,1 m | |
| Produkttype | universalstige |
| Artikelnummer | 44844 | |
| EAN/GTIN | 4003866448449 | |
| Producentnummer | 44844 | |
| L-nummer | L90050 38 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |