Skymaster DX - Escalera multiuso 3 x 14

Número de artículo: 44844
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,49 m
Número de piezas de escalera 3
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 14
Profundidad de peldaño 38 m
Distancia entre peldaños 265 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Altura de trabajo aprox. 10,05 m
Se puede colgar no
Plegable sí
Se puede usar en escaleras no
Seguro contra extensión 2 correas de perlón de alta resistencia
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 31,5 kg
Longitud piezas escalera 6,654 m
Longitud de la escalera extendida 9,45 m
Longitud de la escalera retraída 4,1 m
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 44844
EAN / GTIN 4003866448449
Número del fabricante 44844
Número L L90050 38
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
  • Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
  • Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
  • Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
  • Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
  • No se puede utilizar en escalones.

Característica:

  • Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos 10.05 m
  • Carga max. 150 kg
  • Ancho del estabilizador 1.2 m
  • Peso 31.5 kg
  • Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos 9.45 m
  • Longitud de la escalera, retraída 4.1 m
  • Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable 6.654 m
  • Material Aluminio
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido
  • Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
  • Nº peldaños 14
  • Nº peldaños 3 × 14
  • Huella 38 mm
  • Ancho exterior 490 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.